Bussmann Ktu-1000 | Sigorta 1000a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc | 1x15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTU-1000 Sigorta 1000a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc | AA9RND 1EX15

BUSSMANN KTU-1000 Sigorta 1000a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RND Modeli: KTU-1000Çapraz Referans: 1EX15

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,728.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam / Melamin
Vücut sitiliCıvata-On
SınıfL
Çap2.5 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz A4BY
Sigorta Amperi1000
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk10.75 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600VAC / 340VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN KTU-1200 Sigorta 1200a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc | AA9RNE 1EX16 KTÜ-12002.5 "120010.75 "€2,209.65
BUSSMANN KTU-800 Sigorta 800a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc | AA9RNF 1EX20 KTÜ-8002.437 "8008.625 "€1,512.70
BUSSMANN KTU-1600 Sigorta 1600a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc | AA9UMV 1FF40 KTÜ-16003"160010.75 "€2,063.66
BUSSMANN KTU-2000 Sigorta L Ktu 2000a 600vac/340vdc | AD9PCM 4TWU5 KTÜ-20003.5 "200010.75 "€2,736.92
BUSSMANN KTU-601 Sigorta L Ktu 601a 600vac/340vdc | AD9PCN 4TWU6 KTÜ-6012.5 "6018.625 "€1,642.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTU-1000 Sigorta 1000a Sınıf L Ktu 600vac/340vdc
€1,728.77 / Adet