Bussmann Ktu-1500 | L Sınıfı Sigorta, Genel, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600vac, 1.5ka | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTU-1500 Sınıf L Sigorta, Genel, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600VAC, 1.5kA | BD2FFA

BUSSMANN KTU-1500 L Sınıfı Sigorta, Genel, Endüstriyel, Hızlı Üfleme, 600VAC, 1.5kA

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2FFA Modeli: KTU-1500

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,213.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Güç Sigortası
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating1.5kA
Sigorta Boyutu / Grubulimitron
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk10.75 "
Mfr. DiziKTÜ
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüBıçak ağzı
Tipgenel
Gerilim (AC)600 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Detayı:

  • KTU Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatinguzunlukgenişlikÜcret
BUSSMANN KTU-400 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf L, Hızlı Üfleme, 400A, 600VAC | BC8FWR KTÜ-400Kartuş Bıçak400A--€1,488.29
BUSSMANN KTU-750 Sınıf L Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600VAC, 750A, Kartuş Bıçaklı Sigorta | BC8GFD KTÜ-750Kartuş Bıçaklı Sigortalar750A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-6000 Sınıf L Sigorta, Genel, Endüstriyel, Hızlı Üfleme, 600VAC, 6kA | BC8HCW KTÜ-6000Kartuş Bıçaklı Sigortalar6kA10.75 "7.13 "€9,333.70
BUSSMANN KTU-650 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf L, Hızlı Üfleme, 650A, 600VAC | BC9AWC KTÜ-650Kartuş Bıçak650A8.63 "2.5 "€1,760.83
BUSSMANN KTU-1400 Sınıf L Sigorta, Endüstriyel, Hızlı Atışlı, 600VAC, 1.4kA, Kartuş Bıçaklı Sigorta | BC9BDJ KTÜ-1400Kartuş Bıçaklı Sigortalar1.4kA--€2,661.60
BUSSMANN KTU-900 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf L, Hızlı Üfleme, 900A, 600VAC | BC9BDK KTÜ-900Kartuş Bıçak900A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-3000 Endüstriyel Güç Sigortası, Sınıf L, Hızlı Üfleme, 3kA, 600VAC | BC9DUR KTÜ-3000Kartuş Bıçak3kA10.75 "5"€3,900.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTU-1500 L Sınıfı Sigorta, Genel, Endüstriyel, Hızlı Üfleme, 600VAC, 1.5kA
€1,213.72 / Adet