Bussmann Lpj-1-8/10sp | Sigorta 1-8/10a Sınıf J Lpj 600vac/300vdc | 1dg81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sigorta 1-8/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81

BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sigorta 1-8/10a Sınıf J Lpj 600vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HNR Modeli: LPJ-1-8 / 10SPÇapraz Referans: 1DG81
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
€24.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfJ
derinlikUygulanamaz
Çap13 / 16 "
EAN5027590442077
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi1-8 / 10
Sigorta Tutucu KoduZ
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk2.25 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)2.06
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösteren / GöstermeyenVücut sitiliSınıfKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiBağlantı TürüCurrent RatingÜcret
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sigorta 1-1/4a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sigorta 1-6/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sigorta 2-1/2a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sigorta 2-1/4a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sigorta 2-8/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sigorta 3-1/2a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-2/10SP Sigorta 3-2/10a J Sınıfı Lpj 600vac/300vdc | AA9HNX 1DG86 LPJ-3-2 / 10SPGösterge oluşturmayanSilindirikJ300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA2.25 "600VAC / 300VDC--€24.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sigorta 1-8/10a Sınıf J Lpj 600vac/300vdc
€24.07 / Adet