Bussmann Lpn-rk-15sp | Düşük Tepe Sigortası, 15 A, Çift, Göstergesiz | 4xf53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPN-RK-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, Çift, Göstergesiz | AE2GKX 4XF53

BUSSMANN LPN-RK-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, Çift, Göstergesiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GKX Modeli: LPN-RK-15SPÇapraz Referans: 4XF53
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
€18.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi250V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf RK1
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating15A
DC Gerilim Değerlendirmesi125V
Çap9 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinHM600, R250
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sigorta Amperi15
Sigorta Bloğu Tasarımıret
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 125kA, 300V AC'de 250kA
uzunluk2"
Mfr. DiziBussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R
Paket Miktarı10
Ürün Veri Sayfasıbussmann-lpn-rk-15sp.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
Tepki Süresi8 saniye %500'de
hızZaman gecikmesi
TipZaman Gecikmesi Akım Sınırlaması
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.42
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.42
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPN-RK-15SP sigortası, endüstriyel ve ticari ortamlarda temel devre korumasını sağlamak için kullanılır. Motor kontrol merkezleri ve motor branşman devreleri için idealdir. Motorları ve ilgili ekipmanları aşırı akım koşullarından korur, hasarları önler ve güvenilir çalışmayı sağlar.

Özellikler:

  • Geliştirilmiş performans için zaman geciktirme tasarımına sahiptir.
  • Bu sigorta, kurulum kolaylığı ve yapısal sağlamlığa yardımcı olmak için silindirik bir gövde stiline sahiptir.
  • Reddetme tipi sigorta bloğu stiline uyar.
  • Bu Bussmann LPN-RK-15SP sigortası, 100VDC'de 125kA ve 300VAC'de 250kA kesme derecesine sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık ve yüksek elektrik yalıtımı için melamin yapıya sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann HM60030-2CR Sigorta Bloğu: Bu sigorta bloğu, güvenli kurulum ve etkili aşırı akım koruması için markanın LPN-RK-15SP sigortası ile birlikte kullanılarak ekipman güvenliği sağlanır.

Sık sorulan Sorular:

S. Arızalı bir Bussmann sigortasını nasıl onarabilirim?

A.

  • Güvenlik için devrenin gücünü kesin.
  • Arızalı Bussmann sigortasını tutucudan çıkarın.
  • Hasar veya renk değişikliği belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
  • Aynı tipte ve değerde yeni bir sigorta takın.
  • Sigortanın tutucuya düzgün şekilde oturduğundan emin olun.
  • Gücü geri yükleyin ve devrenin işlevselliğini test edin.

S. Bussmann sigortasını seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Sigortanın değerini devrenizin maksimum akımıyla eşleştirin.
  • Sigortanın devrenizin voltaj seviyesini karşılayabileceğinden emin olun.
  • Uygulamanız için uygun sigorta tipini seçin.
  • Özel ekipmanınıza ve sektörünüze uygun bir sigorta seçin.
  • Sigortanın maksimum arıza akımını güvenli bir şekilde kesip kesemeyeceğini doğrulayın.

S. Bussmann LPN-RK-15SP sigortasını nasıl kurabilirim?

A.

  • Güvenlik için devreye giden gücü kapatın.
  • Sigorta tutucusunu açın veya devreyi ayırın.
  • Tutucunun bağlantı noktalarını herhangi bir sorun açısından inceleyin.
  • Bu LPN-RK-15SP sigortayı yavaşça tutucuya yerleştirin.
  • Sigortanın yerine tam olarak oturduğundan emin olun.
  • Sigorta tutucusunu kapatın veya devreyi yeniden bağlayın.
  • Gücü açın ve devrenin işlevselliğini test edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliSınıfÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPSilindirikRK19 / 16 "1.25300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€21.90
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPSilindirikRK19 / 16 "1-6 / 10300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€40.57
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPSilindirikRK19 / 16 "1/2300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€21.90
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPSilindirikRK19 / 16 "1300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€40.74
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPSilindirikRK19 / 16 "2.5300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€42.98
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPSilindirikRK19 / 16 "2-8 / 10300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€37.18
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPSilindirikRK19 / 16 "2300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€37.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPN-RK-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, Çift, Göstergesiz
€18.75 / Adet