Bussmann Lpn-rk-60sp | Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc | 4xf58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPN-RK-60SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc | AE2GLC 4XF58

BUSSMANN LPN-RK-60SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GLC Modeli: LPN-RK-60SPÇapraz Referans: 4XF58
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
€28.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK1
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sigorta Amperi60
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA
uzunluk3"
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliSınıfÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPSilindirikRK19 / 16 "1.25300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€21.90
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPSilindirikRK19 / 16 "1-6 / 10300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€40.57
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPSilindirikRK19 / 16 "1/2300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€21.90
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPSilindirikRK19 / 16 "1300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€40.74
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPSilindirikRK19 / 16 "2.5300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€42.98
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPSilindirikRK19 / 16 "2-8 / 10300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€37.18
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPSilindirikRK19 / 16 "2300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA2"250VAC / 125VDC€37.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPN-RK-60SP Sigorta Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc
€28.41 / Adet