Bussmann Lpn-rk-90spi | Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 90a 250vac/250vdc | 5nle6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPN-RK-90SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 90a 250vac/250vdc | AE4WTP 5NLE6

BUSSMANN LPN-RK-90SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 90a 250vac/250vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WTP Modeli: LPN-RK-90SPIÇapraz Referans: 5NLE6
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
€127.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap1 3 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sigorta Amperi90
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA
uzunluk5.875 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
UPC051712626514
Voltaj derecesi250VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac/250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIkılıç2.375 "400300VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA8.625 "250VAC/DC€517.31
BUSSMANN LPN-RK-40SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPISilindirik13 / 16 "40300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA3"250VAC / 125VDC€58.17
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac/250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIkılıç2.875 "450300VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA10.375 "250VAC/DC€851.92
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac/125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPISilindirik13 / 16 "45300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA3"250VAC / 125VDC€55.69
BUSSMANN LPN-RK-500SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac/250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIkılıç2.875 "500300VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA10.375 "250VAC/DC€976.70
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac/125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPISilindirik13 / 16 "50300VAC'de 250kA, 100VDC'de 125kA3"250VAC / 125VDC€53.93
BUSSMANN LPN-RK-600SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac/250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIkılıç2.875 "600300VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA10.375 "250VAC/DC€954.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPN-RK-90SPI Sigorta Rk1 Lpn-rk-spi 90a 250vac/250vdc
€127.16 / Adet