Bussmann Lps-rk-175sp | Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc | 6f329 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPS-RK-175SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc | AE8QQT 6F329

BUSSMANN LPS-RK-175SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QQT Modeli: LPS-RK-175SPÇapraz Referans: 6F329
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
€146.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap1.593
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sigorta Amperi175
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA
uzunluk9.625 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.09
Gemi uzunluğu (cm)24.46
Gemi genişliği (cm)4.09
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukÜcret
BUSSMANN LPS-RK-1-1/2SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1-1/2a 600vac/300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€67.59
BUSSMANN LPS-RK-1-1/4SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1-1/4a 600vac/300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€85.80
BUSSMANN LPS-RK-1-4/10SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1-4/10a 600vac/300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4 / 10300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€85.12
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1-6/10a 600vac/300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6 / 10300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€76.43
BUSSMANN LPS-RK-1-8/10SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1-8/10a 600vac/300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8 / 10300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€95.64
BUSSMANN LPS-RK-1/2SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1/2a 600vac/300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€84.81
BUSSMANN LPS-RK-1SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac/300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPSilindirik13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA5"€75.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPS-RK-175SP Sigorta Rk1 Lps-rk-sp 175a 600vac/300vdc
€146.78 / Adet