Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MDA-3/4 Seramik Sigorta, Zaman Gecikmeli, 750mA Akım Değeri, 250V

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8RLX Modeli: MDA-3/4
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
€10.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating750 mA
Çap6.35mm
Sigorta Boyutu / Grubu3AB 6.3 mm x 32 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi35
uzunluk31.75mm
Montaj StiliTutucu / Klip
Direniş855.5 mOhms
Sonlandırma TürüKlips
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

  • Kontrol devrelerinde, sayaç devrelerinde ve yük merkezlerinde kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmış Bussmann MDA-3/4 kartuş sigorta
  • Sigorta ve elektrik iletkeni arasında iyi bir elektrik bağlantısı kurmak için nikel kaplı pirinç uç kapakları içeren seramik boru yapısı
  • Zaman geciktirme mekanizması, güç dalgalanmalarının neden olduğu istenmeyen sigorta açıklıklarını önler ve hızlı yanıt hızları sağlar
  • CSA sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Vücut sitiliCurrent RatinguzunlukMontaj StiliSonlandırma TürüÇapSigorta Amperipaket adetÜcret
BUSSMANN MDA-1-R Sigorta 1a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1/2-R Sigorta 1-1/2a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1/4-R Sigorta 1-1/4a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Sigorta 1/2a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Sigorta 1/4a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Sigorta 10a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Sigorta 12a Mda 250vac - 5'li Paket | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSigortaSilindirik-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MDA-3/4 Seramik Sigorta, Zaman Gecikmeli, 750mA Akım Değeri, 250V
€10.56 / Adet