BUSSMANN MDA-V-30-R Seramik Sigorta, Yavaş Üfleme, 30A, 250VAC
Madde: BD3QXJ
Modeli: MDA-V-30-R
€6.22 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seramik Sigorta |
Vücut sitili | Silindirik Kurşun |
Current Rating | 30A |
Çap | 6.76mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 3AB (6.3 x 32 mm) |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
uzunluk | 32.82mm |
Montaj Stili | Pano Montajı |
Sonlandırma Türü | eksen |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gerilim (DC) | 125VDC |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.36 |
Model | + | Vücut sitili | Current Rating | uzunluk | Montaj Stili | Sonlandırma Türü | Çap | Sigorta Amperi | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | €4.12 | |
MDA-1-1 / 2-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | €4.12 | |
MDA-1-1 / 4-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | €50.60 | |
MDA-1/2-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | €4.47 | |
MDA-1/4-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | €6.08 | |
MDA-10-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | €4.12 | |
MDA-12-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | €4.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00