BUSSMANN MDA-V-5-R Kartuş Sigortası, 5A, 250VAC
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Sigortası |
Vücut sitili | Silindirik Kurşunlu |
Current Rating | 5A |
Çap | 6.76mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 3AB (6.3 mm x 32 mm) |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 32.82mm |
Mfr. Dizi | MDA |
Montaj Stili | Pano Montajı |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | eksen |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.52 |
Model | + | Vücut sitili | Current Rating | uzunluk | Montaj Stili | Sonlandırma Türü | Çap | Sigorta Amperi | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | €48.86 | |
MDA-1-1 / 2-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | €48.54 | |
MDA-1-1 / 4-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | €49.42 | |
MDA-1/2-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | €41.63 | |
MDA-1/4-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | €51.11 | |
MDA-10-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | €34.26 | |
MDA-12-R | Sigorta | Silindirik | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | €33.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00