Bussmann Mdl-1 Kartuş Sigortası, 250v | Raptor Supplies Türkiye | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MDL-1 Cam Tüp Sigorta, MDL Serisi, 1A, Zaman Gecikmesi, Reddetmeme

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8XLT Model: MDL-1
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
€8.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating1
Çap6.35mm
Sigorta Boyutu / Grubu3AG 6.3 x 32 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi35
uzunluk31.75mm
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Direniş273 mOhms
Sonlandırma TürüKlips
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

  • Geçici ani akımların kontakları açmadan devreden geçmesine izin vermek için tasarlanmış Bussmann MDL-1 cam sigorta
  • Bozulmamış / erimiş durumda sigorta telinin net bir şekilde görülebilmesi için küçük bir silindirik cam gövdeye sahiptir
  • Elektronik devre kartları, aydınlatma armatürleri ve diğer ticari cihazlarla kullanıma uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMontaj StiliDirenişSonlandırma Türüpaket adetÜcret
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Sigorta 1-8/10a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSigorta100 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Sigorta 1/100a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€75.99
BUSSMANN MDL-10-R Kartuş Sigortası, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RKartuş Sigortası1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€5.03
BUSSMANN MDL-12-R Sigorta 12a Mdl 32vac - 5'li Paket | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSigorta1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15-R Sigorta 15a Mdl 32vac - 5'li Paket | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSigorta1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15/100 Sigorta 15/100a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sigorta 175/1000a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€61.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MDL-1 Cam Tüp Sigorta, MDL Serisi, 1A, Zaman Gecikmesi, Reddetmeme
€8.97 / Adet