Bussmann Mdl-1-2/10-r | Sigorta 1-2/10a Mdl 250vac - Pk5 | 6f029 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MDL-1-2/10-R Sigorta 1-2/10a Mdl 250vac - 5'li Paket | AE8QGE 6F029

BUSSMANN MDL-1-2/10-R Sigorta 1-2/10a Mdl 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QGE Modeli: MDL-1-2 / 10-RÇapraz Referans: 6F029
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
€3.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Sigorta Amperi1-2 / 10
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A
uzunluk1.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMontaj StiliDirenişSonlandırma Türüpaket adetÜcret
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Sigorta 1-8/10a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSigorta100 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€26.09
BUSSMANN MDL-1/100 Sigorta 1/100a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Sigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€75.99
BUSSMANN MDL-10-R Kartuş Sigortası, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RKartuş Sigortası1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€5.03
BUSSMANN MDL-12-R Sigorta 12a Mdl 32vac - 5'li Paket | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSigorta1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15-R Sigorta 15a Mdl 32vac - 5'li Paket | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSigorta1 VAC'de 32kA-Silindirik1.25 "---5€4.75
BUSSMANN MDL-15/100 Sigorta 15/100a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Sigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€56.36
BUSSMANN MDL-175/1000-R Sigorta 175/1000a Mdl 250vac - 5'li Paket | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSigorta35 VAC'de 250A-Silindirik1.25 "---5€61.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MDL-1-2/10-R Sigorta 1-2/10a Mdl 250vac - 5'li Paket
€3.84 / paket