BUSSMANN MDL-40 Seramik Sigorta, Yavaş Üfleme, 40A, 250VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seramik Sigorta |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 40A |
Çap | 6.35mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 3AG (6.3 x 32 mm) |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
uzunluk | 31.75mm |
Montaj Stili | Tutacak |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.65 |
Model | + | Kesme Değerlendirmesi | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | uzunluk | Montaj Stili | Direniş | Sonlandırma Türü | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | Sigorta | 100 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €26.09 | |
MDL-1/100 | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €75.99 | |
MDL-10-R | Kartuş Sigortası | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €5.03 | |
MDL-12-R | Sigorta | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15-R | Sigorta | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15/100 | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €56.36 | |
MDL-175/1000-R | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €61.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00