Bussmann No.-125 | Alçak Gerilim Sigortası 125a H Sınıfı No. 600vac | 1dr11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN NOS-125 Alçak Gerilim Sigortası 125a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPL 1DR11

BUSSMANN NOS-125 Alçak Gerilim Sigortası 125a Sınıf H Nos 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KPL Modeli: NOS-125Çapraz Referans: 1DR11
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
€144.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfH
Çap1 13 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sigorta Amperi125
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 600kA
uzunluk9.625 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
TipYenilenemez
UPC051712311250
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN NOS-100 Alçak Gerilim Sigortası, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
BUSSMANN NOS-110 Alçak Gerilim Sigortası 110a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-150 Alçak Gerilim Sigortası 150a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€144.73
BUSSMANN NOS-175 Alçak Gerilim Sigortası 175a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-200 Alçak Gerilim Sigortası 200a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€144.73
BUSSMANN NOS-70 Alçak Gerilim Sigortası 70a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "€73.07
BUSSMANN NOS-80 Alçak Gerilim Sigortası 80a Sınıf H Nos 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€73.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN NOS-125 Alçak Gerilim Sigortası 125a Sınıf H Nos 600vac
€144.73 / Adet