BUSSMANN PDB321-2 Bariyer Terminal Bloğu, 175 A
Madde: BC8LBE
Modeli: PDB321-2
€94.54 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Current Rating | 175A |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Tip | Güç Dağıtım Blokları |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00