Bussmann Pdbfs330 Güç Dağıtım Bloğu, 1 Kutuplu | 3zja5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN PDBFS330 Dağıtım Bloğu, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5

BUSSMANN PDBFS330 Dağıtım Bloğu, 380 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HNH Modeli: PDBFS330Çapraz Referans: 3ZJA5
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
€224.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dağıtım Bloğu
Amper380
derinlik2.95 "
uzunluk4.67 "
Maks. Alan sayısı Amper380
Kutup sayısı1
Birincil Tel Aralığı6 ila 500 MCM CU-AL
İkincil Bağlantı / Kutup6
İkincil Tel Aralığı (AWG)14 ila 2 CU, 12 ila 4 AL
TipPDBFS
Voltaj derecesi600
genişlik1.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bir elektrik devresini tek bir giriş kaynağından birkaç cihaza dağıtmak için ideal modüler dağıtım bloğu
  • UL 1953A standartlarına göre gereken UL 1 minimum 2 ”ve 508” aralıklarını karşılarken, herhangi bir özelleştirilmiş uygulama için gerekli sayıda kutbu birleştirmeye izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)TipÜcret
BUSSMANN 16321-1 Dağıtım Bloğu | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 ila 14 CU, 4 ila 8 ALGüç Dağıtım Bloğu€112.31
BUSSMANN 16370-1 Dağıtım Bloğu | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 ila 4 CU, 12-4 ALGüç Dağıtım Bloğu€123.24
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs İkincil Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 - 2/0 CU-ALPDBFS€65.86
BUSSMANN PDBFS220 Güç Dağıtım Bloğu, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 ila 4 CU-ALPDBFS€93.37
BUSSMANN PDBFS303 Uzak Blok Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 ila 350 MCM CUPDBFS€175.31
BUSSMANN PDBFS377 Dağıtım Bloğu, 570 A, 600 V, 1 Kutuplu | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 ila 4 CU, 12 ila 4 ALPDBFS€209.74
BUSSMANN PDBFS500 Uzak Blok Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 ila 350 MCM CU-ALPDBFS€199.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN PDBFS330 Dağıtım Bloğu, 380 A, 600 V
€224.67 / Adet