BUSSMANN PLU1-WH DIN Ray Klemens, 70 A, 600 V, Beyaz
Madde: BC8FAX
Modeli: PLU1-WH
€22.49 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Beyaz |
bağlantı Yöntemi | vida |
Current Rating | 70A |
Pozisyonların Sayısı | 2 Konumu |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 15.880 mm |
Ürün Tipi | DIN Ray Terminal Blokları |
Tip | Tel - Tel |
Voltaj derecesi | 600V |
genişlik | 46.990 mm |
Tel Ölçer Max | 4 AWG |
Tel Ölçer Min | 18 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00