BUSSMANN R60060-2CR Sigorta Bloğu, Sınıf R, 2 Kutuplu, 60 A, 600 V, Siyah
Madde: BD4QLL
Modeli: R60060-2CR
€41.08 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 60A |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf R |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Kutup sayısı | 2 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Voltaj derecesi | 600V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00