Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN REN-25 Özel Sigorta, 25A, 250VAC | BC7TZQ

BUSSMANN REN-25 Özel Sigorta, 25A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7TZQ Modeli: REN-25
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
€33.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating25A
Çap0.56 "
Sigorta Boyutu / GrubuH sınıfı
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi10kA
uzunluk2"
Mfr. DiziREN
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
TipYenilenebilir Sigorta
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25

Ürün Detayı:

  • REN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingÇapSigorta Tipi+uzunlukÜcret
BUSSMANN REN-12 Sigorta, Yavaş Üfleme, 12A, 250VAC | BD2CZN REN-12kartuş12A0.56 "Yavaş DarbeSigorta2"€29.48
BUSSMANN REN-8 Özel Sigorta, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Kartuş Sigortalar8A0.56 "Zaman Gecikmesi / Yavaş DarbeSigortalar2"€30.70
BUSSMANN REN-35 Özel Sigorta, 35A, 250VAC | BD2NXU REN-35Kartuş Sigortalar35A0.81 "Zaman Gecikmesi / Yavaş DarbeSigorta3"€68.44
BUSSMANN REN-45 Özel Sigorta, Yenilenebilir, Zaman Gecikmeli/Yavaş Üfleme, 250VAC, 45A, Kartuş Sigortası | BD3KQC REN-45Kartuş Sigortalar45A0.81 "Zaman Gecikmesi / Yavaş DarbeKartuş Sigortası3"€65.60
BUSSMANN REN-7 Sigorta, Yavaş Üfleme, 7A, 250VAC | BD4YJE REN-7kartuş7A1.06 "Yavaş DarbeSigorta7.88 "€37.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN REN-25 Özel Sigorta, 25A, 250VAC
€33.41 / Adet