Bussmann S500-125-r | Sigorta 125ma S500 250vac - Pk5 | 2abv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN S500-125-R Sigorta 125ma S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEV 2ABV2

BUSSMANN S500-125-R Sigorta 125ma S500 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XEV Modeli: S500-125-RÇapraz Referans: 2ABV2
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
€39.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Sigorta Amperi125mA
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
UPC051712644075
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN S500-1.25-R Sigorta 1-1/4a S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535 VAC'de 250A5€27.00
BUSSMANN S500-1.6-R Sigorta 1-6/10a S500 250vac - 5'li Paket | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35 VAC'de 250A5€27.04
BUSSMANN S500-100-R Sigorta 100ma S500 250vac - 5'li Paket | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35 VAC'de 250A5€49.99
BUSSMANN S500-10-R Sigorta 10a S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35 VAC'de 250A5€28.26
BUSSMANN S500-160-R Sigorta 160ma S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35 VAC'de 250A5€33.89
BUSSMANN S500-1-R Sigorta 1a S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEX 2ABV4 S500-1-R1A35 VAC'de 250A5€27.39
BUSSMANN S500-2.5-R Sigorta 2-1/2a S500 250vac - 5'li Paket | AB8XEY 2ABV5 S500-2.5-R2.535 VAC'de 250A5€27.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN S500-125-R Sigorta 125ma S500 250vac - 5'li Paket
€39.09 / paket