Bussmann Sami-7 | Kapak Sigortası 600 V | 2g464 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SAMI-7 Sigorta Kapağı 600 V | AB9XLC 2G464

BUSSMANN SAMI-7 Kapak Sigortası 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XLC Modeli: SAMI-7Çapraz Referans: 2G464

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Bloğu Kapağı
Amperaj AralığıTürkiye
derinlik1.72
Sigorta Sınıfı içinCüce, Sınıf CC
Yükseklik3.82
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk3.82 "
Gerilim600
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik0.75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösteren Işık (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGösteren / GöstermeyenuzunlukgenişlikÜcret
BUSSMANN SAMI-7I Sigorta Kapağı 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82belirten3.82 "0.75€24.37
BUSSMANN CVR-CCM-QC Sigorta Bloğu Kapağı Midget 0.80 İnç Uzunluk | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Gösterge oluşturmayan0.8 "1.6 "€37.94
BUSSMANN CVRI-CCM Sigorta Bloğu Kapağı Midget 0.80 İnç Uzunluk 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "belirten0.8 "1.6 "€50.02
BUSSMANN CVR-CCM Sigorta Bloğu Kapağı CC Sınıfı 1.10 İnç Uzunluk | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Gösterge oluşturmayan0.8 "1.6 "€40.32
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Sigorta Bloğu Kapak Sınıfı CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "belirten0.8 "1.6 "€52.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SAMI-7 Kapak Sigortası 600 V
€18.60 / Adet