Bussmann Sc-10 | Sigorta 10a Sınıf G Sc 600vac/170vdc | 1cp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SC-10 Sigorta 10a Sınıfı G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19

BUSSMANN SC-10 Sigorta 10a Sınıf G Sc 600vac/170vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EBR Model: SC-10Çapraz Referans: 1CP19
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
€12.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfG
Çap7 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Sigorta Amperi10
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100VAC'de 600kA, 10VDC'de 170kA
uzunluk1 5 / 16 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 170VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.33
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelhızVücut sitiliSınıfVoltaj derecesiCurrent RatingElemanSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN SC-25 Sigorta 25a Sınıfı G Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25Zaman gecikmesiSilindirikG480VAC / 300VDC-Çift25100VAC'de 480kA, 10VDC'de 300kA€11.75
BUSSMANN SC-30 Sigorta 30a Sınıfı G Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30Zaman gecikmesiSilindirikG480VAC / 300VDC-Çift30100VAC'de 480kA, 10VDC'de 300kA€12.31
BUSSMANN SC-1 Hızlı Etkili Sigorta, 1 A, 600 VAC/170 VDC, Zaman Gecikmeli | AA9EBN 1CP16 SC-1Hızlı OyunculuksilindirikG sınıfı600VAC / 170VDC1ATek1100V AC'de 600kA, 10V AC'de 170kA€14.06
BUSSMANN SC-1-1/2 Hızlı Tepkili Sigorta, 600 VAC / 170 VDC, Göstergesiz | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2Hızlı OyunculukSilindirikG600VAC / 170VDC-Tek1.5100VAC'de 600kA, 10VDC'de 170kA€13.92
BUSSMANN SC-1/2 Hızlı Etkili Sigorta, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, Akım Sınırlayıcı | AA9EBQ 1CP18 SC-1 / 2Hızlı OyunculukSilindirikG600VAC / 170VDC-Tek1/2100VAC'de 600kA, 10VDC'de 170kA€13.92
BUSSMANN SC-12 Sigorta 12a Sınıfı G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12Zaman gecikmesiSilindirikG600VAC / 170VDC-Çift12100VAC'de 600kA, 10VDC'de 170kA€10.49
BUSSMANN SC-15 Hızlı Etkili Sigorta, 15 A, 600 VAC/170 VDC, Zaman Gecikmeli | AA9EBU 1CP21 SC-15Zaman gecikmesisilindirikG sınıfı600VAC / 170VDC15AÇift15100V AC'de 600kA, 10V AC'de 170kA€11.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SC-10 Sigorta 10a Sınıf G Sc 600vac/170vdc
€12.31 / Adet