BUSSMANN SFB1030-02 Sigorta Bloğu, 2 Kutuplu, 30 A, 208 VAC, 125 VDC, Siyah
Madde: BD3UUH
Modeli: SFB1030-02
€149.52 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 30A |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Montaj Stili | vida |
Kutup sayısı | 2 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Voltaj derecesi | 208VAC, 125VDC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00