Bussmann Sr-5-200ma-ap | Kurşunlu Sigorta, 200ma, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN SR-5-200MA-AP Kurşunlu Sigorta, 200mA, 250VAC | BD3AVN

BUSSMANN SR-5-200MA-AP Kurşunlu Sigorta, 200mA, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3AVN Modeli: SR-5-200MA-AP
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
€1.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliKurşunlu Sigortalar
Current Rating200mA
Çap8.5mm
Sigorta Boyutu / Grubumini mini
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A
uzunluk7.6mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.85 Derece C
Mfr. DiziSR-5
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece. C
AmbalajlarCephane Paketi
Ürün TipiPCB Montajlı Sigorta
Direniş940 MOhms
Sonlandırma TürüRadyal
TipÖzel Sigortalar
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • SR-5 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingSigorta TipiKesme Değerlendirmesi+AmbalajlarDirenişÜcret
BUSSMANN SR-5-500MA-BK Kurşunlu Sigorta, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ASigortalaryığın242 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1A-BK PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 1A, 250VAC, 200 Paket | BC7ZAG SR-5-1A-BK1AYavaş Darbe35APCB Montajlı Sigortayığın85 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK Kurşunlu Sigorta, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe35ASigortalaryığın61 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 800mA, 250VAC, 200 Paket | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mAYavaş Darbe35APCB Montajlı Sigortayığın112 MOhms€1.76
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Delikli Kurşunlu Sigorta, PCB Montajlı, Zaman Gecikmesi/Yavaş Üfleme, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8JEW SR-5-6.3A-BK6.3AZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe63Delikten Kurşunlu Sigortayığın8 mili-Ohm€1.62
BUSSMANN SR-5-160MA-AP PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 160mA, 250VAC, 1000 Paket | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mAYavaş Darbe35 VAC'de 250APCB Montajlı SigortaCephane Paketi1.020 Ohm€1.26
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK PCB Montajlı Sigorta, Yavaş Üfleyen, 2.5A, 250VAC, 200 Paket | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5AYavaş Darbe35APCB Montajlı Sigortayığın24 MOhms€1.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN SR-5-200MA-AP Kurşunlu Sigorta, 200mA, 250VAC
€1.26 / Adet