BUSSMANN SS-5-2A-AP PCB Montaj Sigortası, Yavaş Üfleme, 2A, 250VAC, 1000 Paket
Madde: BD2RFM
Modeli: SS-5-2A-AP
€1.13 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PCB Montajlı Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Kurşunlu Sigortalar |
Current Rating | 2A |
Sigorta Boyutu / Grubu | mini mini |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Yükseklik | 4.3mm |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 8.5 " |
Ambalajlar | Cephane Paketi |
Ürün Tipi | PCB Montajlı Sigorta |
Sonlandırma Türü | Radyal |
Tip | Özel Sigortalar |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
genişlik | 7.85mm |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Tipi | Kesme Değerlendirmesi | + | Ambalajlar | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-5-5A-BK | 5A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 50A | Delikten Kurşunlu Sigorta | yığın | 7.35 mili-Ohm | €2.10 | ||
SS-5-500MA-AP | 500mA | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Sigortalar | Cephane Paketi | - | €1.13 | ||
SS-5-800MA-BK | 800mA | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Delikten Kurşunlu Sigorta | yığın | 118 mili-Ohm | €2.10 | ||
SS-5-1A-AP | 1A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Sigortalar | Cephane Paketi | - | €1.13 | ||
SS-5-2A-BK | 2A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Sigortalar | yığın | 31.15 mOhms | €2.10 | ||
SS-5-630MA-BK | 630mA | Yavaş Darbe | 35A | PCB Montajlı Sigorta | yığın | 140 MOhms | €2.10 | ||
SS-5-2.5A-AP | 2.5A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Delikten Kurşunlu Sigorta | Cephane Paketi | - | €1.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00