BUSSMANN TB100-09QC17 Klemens Şeridi, 30A, 300V, Termoplastik, 50 Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Şeridi |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Current Rating | 30A |
Yükseklik | 0.41 " |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
uzunluk | 4.03 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 130 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
Montaj Açısı | Düz |
Pozisyonların Sayısı | 9 |
Satır sayısı | 2 |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 0.375in |
Kaplama | Teneke |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | vida |
Gerilim | 300V |
genişlik | 0.88 " |
Tel Ölçer | 22 AWG - 14 AWG |
Tel Ölçer Max | 14 AWG |
Tel Ölçer Min | 22 AWG |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB100-10 | Termoplastik (TP) | Terminal Bloğu | 4.4 " | €5.04 | ||
TB100-13 | Termoplastik (TP) | Terminal Bloğu | 5.53 " | €7.64 | ||
TB100-02B | Termoplastik (TP) | Terminal Bloğu | 1.4 " | €1.62 | ||
TB100-1000 | Termoplastik | Terminal Bloğu | 4.4 " | €5.88 | ||
TB100-07 | Termoplastik | Terminal Bloğu | 3.28 " | €4.12 | ||
TB100-04L1 | Termoplastik (TP) | Terminal Bloğu | 2.16 " | €2.79 | ||
TB100-06SPL1 | Termoplastik | Terminal Bloğu | 2.9 " | €6.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00