Bussmann Tb300-02bs | Terminal Şeridi, 3a, 600v, Termoplastik, 50 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TB300-02BS Klemens Şeridi, 3A, 600V, Termoplastik, 50 Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3XRV Modeli: TB300-02BS
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
€3.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Şeridi
RenkSiyah
İletişim MalzemesiPirinç
Current Rating3A
Yükseklik0.81 "
Gövde MalzemesiTermoplastik
uzunluk2.13 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.130 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece. C
Montaj AçısıDüz
Montaj StiliMontaj Flanşı
Pozisyonların Sayısı2
Satır sayısı2
Ambalajlaryığın
Zift0.56in
KaplamaTeneke
Ürün TipiBariyer Terminal Blokları
Sonlandırma Türüvida
Konu Boyutu8 / 32in
TipBariyer Şeridi
Gerilim600V
Voltaj derecesi600V
genişlik1.33 "
Tel Ölçer22 AWG - 8 AWG
Tel Ölçer Max8 AWG
Tel Ölçer Min22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Detayı:

  • TB300 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde Malzemesi+uzunlukMontaj StiliKonu BoyutuÜcret
BUSSMANN TB300-03BL1 Bariyer Terminal Bloğu, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Termoplastik (TP)Terminal Bloğu2.69 "Panel8-32in€3.70
BUSSMANN TB300-13SP Terminal Şeridi, 3A, 600V, Termoplastik, 50 Paket | BC9BNX TB300-13SPTermoplastikTerminal Şeridi8.31 "Montaj Flanşı8 / 32in€17.47
BUSSMANN TB300-10SP Terminal Şeridi, 3A, 600V, Termoplastik, 50 Paket | BC9VVG TB300-10SPTermoplastikTerminal Şeridi6.62 "-8 / 32in€13.44
BUSSMANN TB300-22 Terminal Şeridi, 3A, 600V, Termoplastik, 50 Paket | BD2GXU TB300-22TermoplastikTerminal Şeridi1.114ft.-8 / 32in€19.72
BUSSMANN TB300-04ST Bariyer Terminal Bloğu, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STTermoplastik (TP)Terminal Bloğu3.25 "Panel-€5.27
BUSSMANN TB300-09QC19 Bariyer Terminal Bloğu, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Termoplastik (TP)Terminal Bloğu6.06 "Panel8-32in€13.10
BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Bloğu, Gösterge 22AWG - 8AWG, 3A, Termoplastik, 50 Paket | BD3MRT TB300-24BL1TermoplastikTerminal Bloğu1.208ft.Montaj Flanşı8 / 32in€27.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TB300-02BS Klemens Şeridi, 3A, 600V, Termoplastik, 50 Paket
€3.76 / Adet