BUSSMANN TB300-20B Bariyer Klemens, 30 A, 600 V, Siyah , Termoplastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 30A |
Yükseklik | 20.500 mm |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
Montaj Açısı | Düz |
Montaj Stili | Montaj Flanşı |
Pozisyonların Sayısı | 20 Konumu |
Satır sayısı | 2 Satır |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 14.200 mm |
Kaplama | Teneke |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | SMD / SMT |
Konu Boyutu | 8-32 |
Tip | Bariyer Şeridi |
Voltaj derecesi | 600V |
genişlik | 33.800 mm |
Tel Ölçer Max | 8 AWG |
Tel Ölçer Min | 22 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00