Bussmann Tcf60rn | Cüce Sigorta, Yavaş Üfleme, 60a, 600vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TCF60RN Mini Sigorta, Yavaş Üfleme, 60A, 600VAC | BD2ZDA

BUSSMANN TCF60RN Cüce Sigorta, Yavaş Üfleme, 60A, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2ZDA Modeli: TCF60RN
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
€125.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Bıçağı
Current Rating60A
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
Sigorta Boyutu / GrubuDüşük Tepe
Sigorta TipiYavaş Darbe
Yükseklik29mm
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi300kA
uzunluk54mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.80 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece. C
Montaj StiliDIN Montajı
Ambalajlaryığın
Ürün TipiEndüstriyel Güç Sigortaları
Sonlandırma TürüRadyal Bıçak Geçmeli
TipAlçak Gerilim Parmak Korumalı Çift Elemanlı Sınıf Küp Sigorta
UPC051712222556
Gerilim (AC)600 VAC
Gerilim (DC)300VDC
genişlik25mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08

Ürün Detayı:

  • TCF_RN Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMontaj StiligenişlikCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN TCF70RN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF50RN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar54mmDIN25mm50A-€85.81
BUSSMANN TCF100RN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF90RN Mini Sigorta, Yavaş Üfleme, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACKare Gövde Bıçağı76mmDIN Montajı25mm90A300 VDC€167.87
BUSSMANN TCF35RN Mini Sigorta, Yavaş Üfleme, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACKare Gövde Bıçağı54mmDIN Montajı25mm35A300 VDC€81.35
BUSSMANN TCF15RN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar48DIN19mm15A300 VDC€47.69
BUSSMANN TCF20RN Endüstriyel ve Elektrik Sigortası, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar48DIN19mm20A300 VDC€82.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TCF60RN Cüce Sigorta, Yavaş Üfleme, 60A, 600VAC
€125.92 / Adet