Bussmann Tcfh100n | Sigorta Tutucu 100a Cubefuse(tm) ile Kullanım | 2aap1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TCFH100N Sigorta Tutucu 100A CubeFuse(TM) ile Kullanım | AB8WUY 2AAP1

BUSSMANN TCFH100N Sigorta Tutucu 100A CubeFuse(TM) İle Kullanım

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WUY Modeli: TCFH100NÇapraz Referans: 2AAP1
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
€95.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 100
Amper AC100
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
gövde MalzemesiCam Dolgulu PBT
Bağlayıcı TipiBasınç plakası
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik2.01 "
Sigorta Bloğu Tasarımıbaz
Sigorta Dia.1"
Sigorta Tutucu KoduJ, CC, T, RK
Sigorta Uzunluğu3"
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıCF
Yükseklik2"
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.91 "
Maks. Alan sayısı Amper100
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı1
genişlik1.05 "
Tel Boyutu# 1- # 10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper ACderinlikSigorta UzunluğuYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı AmpergenişlikÜcret
BUSSMANN TCFH60N Sigorta Tutucu 60A CubeFuse(TM) ile Kullanım | AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€60.18
BUSSMANN TCFH30N Sigorta Yuvası TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18 ila 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€62.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TCFH100N Sigorta Tutucu 100A CubeFuse(TM) İle Kullanım
€95.56 / Adet