Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TPA-30 Özel Sigorta, Sigortalı Bağlantı Kesme, Hızlı Üfleme, 170VDC, 30A, Kartuş Sigortası | BC7YMN

BUSSMANN TPA-30 Özel Sigorta, Sigortalı Bağlantı Kesme, Hızlı Atma, 170VDC, 30A, Kartuş Sigortası

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7YMN Modeli: TPA-30
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
€36.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Sigortası
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating30A
Çap14.61mm
Sigorta Boyutu / Grubutele güç
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliPin
Kesme Değerlendirmesi20A
uzunluk38.1mm
Mfr. DiziTPA
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (DC)170VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)0.95
Gemi genişliği (cm)0.95

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingKesme Değerlendirmesi+Ücret
BUSSMANN TPA-25 Telekom Güç Sigortası, Hızlı Atmalı, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25kartuş25A20ATelekom Koruma Sigortası€36.53
BUSSMANN TPA-40 Özel Sigorta, 40A, 170VDC | BC7YEQ TPA-40Kartuş Sigortalar40A20ASigorta€41.01
BUSSMANN TPA-20 Özel Sigorta, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Kartuş Sigortalar20A20ASigorta€36.53
BUSSMANN TPA-50 Özel Sigorta, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Kartuş Sigortalar50A20ASigorta€41.01
BUSSMANN TPA-10 Özel Sigorta, Sigortalı Bağlantı Kesme, Hızlı Üfleme, 170VDC, Kartuş Sigortası | BC9ZRC TPA-10Kartuş Sigortalar10A100kAKartuş Sigortası€36.53
BUSSMANN TPA-5 Telekom Güç Sigortası, Hızlı Atmalı, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5kartuş5A100kATelekom Koruma Sigortası€36.53
BUSSMANN TPA-15 Özel Sigorta, Sigortalı Bağlantı Kesme, Hızlı Üfleme, 170VDC, 15A, Kartuş Sigortası | BD2UTN TPA-15Kartuş Sigortalar15A100kAKartuş Sigortası€36.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TPA-30 Özel Sigorta, Sigortalı Bağlantı Kesme, Hızlı Atma, 170VDC, 30A, Kartuş Sigortası
€36.53 / Adet