Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TPN-1 Telekom Koruma Sigortası 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04

BUSSMANN TPN-1 Telekom Koruma Sigortası 1a Tpn 170vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AKF Modeli: TPN-1Çapraz Referans: 4CZ04
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
€79.77 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Koruma Sigortası
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
Renk koduRenk Kodu Yok
Çap9 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz TGN
Sigorta Amperi1
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VDC'de 170kA
uzunluk2"
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi170 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiuzunlukÜcret
BUSSMANN TPN-10 Telekom Koruma Sigortası 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Silindirik9 / 16 "102"€63.75
BUSSMANN TPN-20 Telekom Koruma Sigortası 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Silindirik9 / 16 "202"€63.75
BUSSMANN TPN-250 Telekom Koruma Sigortası 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250kılıç2"2508.625 "€1,402.01
BUSSMANN TPN-35 Telekom Koruma Sigortası 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Silindirik13 / 16 "353"€186.07
BUSSMANN TPN-40 Telekom Koruma Sigortası 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Silindirik13 / 16 "403"€186.07
BUSSMANN TPN-5 Telekom Koruma Sigortası 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Silindirik9 / 16 "52"€79.77
BUSSMANN TPN-50 Telekom Koruma Sigortası 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Silindirik13 / 16 "503"€186.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TPN-1 Telekom Koruma Sigortası 1a Tpn 170vdc
€79.77 / Adet