Bussmann Tr2/1025fa1-r | Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleme, 1a, 125vac, 2500 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR2/1025FA1-R Sıva Üstü Sigorta, Hızlı Üfleyen, 1A, 125VAC, 2500 Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4PQC Modeli: TR2/1025FA1-R

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Montajlı Sigorta
AC Voltaj Derecesi125 VAC
Current Rating1A
Sigorta Boyutu / Grubu4010 Sigorta Boyutu
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik2.77mm
Kesme Değerlendirmesi50A
uzunluk10.29mm
Ambalajlarmakara
Ürün TipiSMD Sigortaları
Direniş300 MOhms
Gerilim (AC)125 VAC
genişlik2.77mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)7.04
Gemi uzunluğu (cm)26.14
Gemi genişliği (cm)7.04

Ürün Detayı:

  • 1025FA Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilim (AC)AC Voltaj DerecesiCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiSigorta Boyutu / Grubu+AmbalajlarDirenişÜcret
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Yüzeye Monte Sigorta, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrik)Sigortalarmakara51 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 750mA, 125VAC, 2500 Paket | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 Sigorta BoyutuYüzey Montajlı Sigortamakara600 MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 3A, 125VAC, 2500 Paket | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 Sigorta BoyutuYüzey Montajlı SigortaKesik Bant, Fare Makarası, Makara39 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 5A, 125VAC, 2500 Paket | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 Sigorta BoyutuYüzey Montajlı SigortaKesik Bant, Fare Makarası, Makara20 MOhms€1.39
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 1.5A, 250VAC, 2500 Paket | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 Sigorta BoyutuYüzey Montajlı Sigortamakara104 MOhms€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA10-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 10A, 250VAC, 2500 Paket | BC9JUH TR2 / 1025FA10-R250 VAC250 VAC10A60 VDC4010 Sigorta BoyutuYüzey Montajlı SigortaKesik Bant, Fare Makarası, Makara-€1.32
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Yüzeye Monte Sigorta, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 metrik)SigortalarKesilmiş Bant-€1.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR2/1025FA1-R Sıva Üstü Sigorta, Hızlı Üfleyen, 1A, 125VAC, 2500 Paket
€1.32 / Adet