BUSSMANN TRF-125 Sigorta Bağlantısı, 181mm uzunluk, 125A, 1 kVDC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
Vücut sitili | Kartuş Bıçak |
Current Rating | 125A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 1kVDC |
Çap | 36.5mm |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 181mm |
Montaj Stili | Tektaş |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Cıvata Aşağı |
Tip | Çekiş Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (DC) | 1kVDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 459.74 |
PLATFORM | Model | Tip | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | Gerilim (AC) | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894A70H10 | Yüksek Hızlı Sigorta | - | - | - | - | - | - | - | €77.62 | ||
8SRC750 | Çekiş Sigorta Bağlantısı | 750 VAC | Kartuş Sigortalar | 750 VAC | 8A | - | - | Tutacak | €77.45 | ||
1894A70H06 | Yüksek Hızlı Sigorta | - | - | - | - | - | - | - | €98.85 | ||
NBC-200 | Çekiş Sigorta Bağlantısı | 1.500 kVAC | Yuvarlak Gövde Bıçak | 1.5k VAC | 200A | 2" | 11.63 " | Tektaş | €1,063.31 | ||
NBC-150 | - | - | Yuvarlak Gövdeli Kanatlı Sigortalar | 1.5k VAC | 150A | 2" | 11.63 " | Tektaş | €1,083.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00