BUSSMANN UHJ-P Kablo Sınırlayıcı, 4.844 inç uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Sınırlayıcı |
uzunluk | 4.844 " |
Montaj Stili | Kablo |
Ambalajlar | yığın |
Tip | Kablo Sınırlayıcı |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 312.52 |
Gemi genişliği (cm) | 96.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00