Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN XL70FE450 Yarı İletken Sigorta, 450A, 700VAC | BC9BNL

BUSSMANN XL70FE450 Yarı İletken Sigorta, 450A, 700VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9BNL Modeli: XL70FE450
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
€501.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi700 VAC
Vücut sitiliYuvarlak Gövde Bıçak
Current Rating450A
DC Gerilim Değerlendirmesi700 VDC
Gösterge StiliGöstergesiz
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYarıiletken Sigorta
Gerilim (AC)700 VAC
Gerilim (DC)700VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41

Ürün Detayı:

  • XL70 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Boyutu / GrubuAC Voltaj Derecesigövde MalzemesiGösteren / GöstermeyenKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziMontaj StiliÜcret
BUSSMANN 170N3437 Sigorta 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Seramikbelirten200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Sigorta 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminGösterge oluşturmayan5 VAC'de 600kA3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Özel Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 130VAC, 35A, Kartuş Sigortası | BC7TZE KAW-A-355AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTutacak€44.08
BUSSMANN KAX-12 Özel Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, Kartuş Sigortası | BC7TZF KAX-125AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KUTUTutacak€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Yarı İletken Sigorta, 6'lı Paket | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Özel Sigorta, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Tektaş€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Özel Yarı İletken Sigorta, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN XL70FE450 Yarı İletken Sigorta, 450A, 700VAC
€501.86 / Adet