BUYERS PRODUCTS Kanallı 3VUJ4 Çeki Demiri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beraberlik çubuğu |
Kapasite GVW | 12000 Lb. |
uzunluk | 7" |
beden | 3 ID, 3 1/2" Geniş X 7" Uzun X 1-9/16" Genel |
Tür (Sınıf) | Kanallı |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 20.96 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | beden | Tür (Sınıf) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
3YCA9 | 3" ID Eye ve 1.62 Bölüm Çeki Demiri | Zor görev | €170.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00