Alıcılar Prod. 5232000 | Kamyon Basamakları 19 3/4 GX 24 1/2 Y İnç | 19a784 | Raptor Supplies Türkiye
ALICI ÜRÜNLER 5232000 Kamyon Basamakları 19 3/4 G x 24 1/2 Y İnç | AA8LBY 19A784

BUYERS PRODUCTS 5232000 Kamyon Basamakları 19 3/4 G x 24 1/2 Y İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LBY Model: 5232000Çapraz Referans: 19A784

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€199.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Çekilebilir Kamyon Basamağı
RenkSiyah
MalzemeSiyah Toz Kaplı Çelik
Tip2 Basamak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 10.91
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)66.04
Gemi genişliği (cm)52.07
HS kodu8708998180
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUYERS PRODUCTS 5232000 Kamyon Basamakları 19 3/4 G x 24 1/2 Y İnç
€199.72 / Adet