Bw Tech Qt-000m-r-b-uk | Tekli Gaz Dedektörü Co Şarj Edilebilir İngiltere Siyah | 23m834 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BW TECHNOLOGIES QT-000M-RB-UK Tekli Gaz Dedektörü Co Şarj Edilebilir İngiltere Siyah | AB7JKJ 23M834

BW TECHNOLOGIES QT-000M-RB-UK Tekli Gaz Dedektörü Co Şarj Edilebilir Uk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7JKJ Model: QT-000M-RB-UKÇapraz Referans: 23M834

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,405.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Gaz Dedektörü, Birleşik Krallık, Siyah
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli, Görsel, Titreşimli
Pil Ömrü18 ila 20 saat
Pil TipiLityum Polimer
derinlik1.875 "
AlgılarKarbonmonoksit
ekranGrafik LCD
Gaz TipiCO
Yükseklik5.125 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)
çözümCO (1 ppm Artışlar)
Sensör AralığıCO 0 ila 500 ppm
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9027102000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Gaz Tipialarm AyarıAlarm TürüYükseklikGövde RengiÇalışma sıcaklığı. AralıkçözümÜcret
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Tek Gaz Dedektörü Cl2 0-50 Ppm Brezilya Siyah | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRTekli Gaz DedektörüCl2Kullanıcı TanımlıSesli (95dB), Görsel, Titreşimli3.75 "--4 ila +122 Derece F, -20 ila +50 Derece C0.1 ppm Artımlar€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Tekli Gaz Dedektörü Clo2 0-1 Ppm Brezilya Sarısı | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRTekli Gaz DedektörüCLO2Kullanıcı TanımlıSesli (95dB), Görsel, Titreşimli3.75 "--4 ila +122 Derece F, -20 ila +50 Derece C0.01 ppm Artımlar€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Tekli Gaz Dedektörü Co H2 Dirençli Brezilya Sarısı | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BRTekli Gaz DedektörüCOKullanıcı TanımlıSesli (95dB), Görsel, Titreşimli3.75 "--22 ila +122 Derece F, -30 ila +50 Derece C1 ppm Artımlar€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Tek Gaz Dedektörü Co 0-1000 Ppm Brezilya Siyah | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRTekli Gaz DedektörüCOKullanıcı TanımlıSesli (95dB), Görsel, Titreşimli3.75 "--22 ila +122 Derece F, -30 ila +50 Derece C1 ppm Artımlar€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Tek Gaz Dedektörü Co Alkali Kuzey Amerika Sarı | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NATek Gaz Dedektörü, Kuzey Amerika, SarıCOAyarlanabilirSesli, Görsel, Titreşimli5.125 "Sarı-20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)CO (1 ppm Artışlar)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Tekli Gaz Dedektörü Co Alkali Avrupa Sarı | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUTek Gaz Dedektörü, Avrupa, SarıCOAyarlanabilirSesli, Görsel, Titreşimli5.125 "--20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)CO (1 ppm Artışlar)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Tek Gaz Dedektörü Co Alkalin İngiltere Sarı | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-İngiltereTek Gaz Dedektörü, Birleşik Krallık, SarıCOAyarlanabilirSesli, Görsel, Titreşimli5.125 "--20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)CO (1 ppm Artışlar)€1,292.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BW TECHNOLOGIES QT-000M-RB-UK Tekli Gaz Dedektörü Co Şarj Edilebilir Uk Siyah
€1,405.91 / Adet