Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Çoklu Gaz Dedektörü O2/lel/h2s/co Kuzey Amerika Siyah | AB7JJH 23M810

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Çoklu Gaz Dedektörü O2/lel/h2s/co Kuzey Amerika Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7JJH Modeli: XT-XWHM-B-NAÇapraz Referans: 23M810

İle alın Mayıs 21, Salı
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
€1,622.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Gaz Dedektörü, 4 Gaz, Kuzey Amerika
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli, Görsel, Titreşimli
Pil Ömrü8 ila 13 saat
Pil TipiLityum Polimer
derinlik2"
AlgılarOksijen, Yanıcı, Hidrojen Sülfür, Karbon Monoksit
ekranAlfanümerik LCD
Gaz TipiO2, Lel, H2S, CO
Yükseklik5.125 "
Gövde RengiSiyah
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)
çözümO2 (% 0.1 hacim Artışları), LEL (% 1 LEL Artışları), H2S (1 ppm Artımlar), CO (1 ppm Artımlar)
Sensör AralığıO2% 0 - 30.0, LEL% 0 -% 100,% 0 - 5.0 v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)20
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu9027102000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalarm AyarıPil ÖmrüGövde RengiÇalışma sıcaklığı. AralıkçözümSensör AralığıgenişlikÜcret
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Çoklu Gaz Dedektörü O2/lel/h2s/co Alkali Kuzey Amerika Siyah | AB7JXM 23N130 QT-XWHM-AB-NA5.125 "Ayarlanabilir14 saat.Siyah-20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)O2 (% 0.1 hacim Artışları), LEL (% 1 LEL Artışları), H2S (1 ppm Artımlar), CO (1 ppm Artımlar)O2% 0 - 30.0, LEL% 0 -% 100 0 -% 5.0 v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,498.26
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-NA Gaz Dedektörü O2/lel/h2s/co Şarj Edilebilir Kuzey Amerika Siyah | AB7JYB 23N143 QT-XWHM-RB-NA5.125 "Ayarlanabilir18 ila 20 saatSiyah-20 ila +50 Derece C (-4 ila +122 Derece F)O2 (% 0.1 hacim Artışları), LEL (% 1 LEL Artışları), H2S (1 ppm Artımlar), CO (1 ppm Artımlar)O2% 0 - 30.0, LEL% 0 -% 100 0 -% 5.0 v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,608.51
BW TECHNOLOGIES M5-XW0Y-RPDYN-00 Çoklu Gaz Dedektörü 4 Gazlı Lityum Sarı | AC6GGK 33N505 M5-XW0Y-RPDYN-001.5 "H2S - Düşük 10 ppm, Yüksek 15 ppm. O2 - Düşük% 19.5, Yüksek% 23.5. LEL - Düşük% 10, Yüksek% 20. CO - Düşük 35 ppm, Yüksek 200 ppm2 yıl.Sarı-4 ila +122 Derece F / -20 ila +50 Derece CH2S (1 ppm Artışlar), CO (1 ppm Artışlar), O2 (% 0.1 v / v Artışlar), LEL (% 0.1 v / v Artımlar)H2S 0 ila 500 ppm, CO 0 ila 999 ppm, O2% 0 ila 30.0 v / v, LEL 0 ila% 100 LEL /% 0 ila 5.0 v / v2 15 / 16 "€2,723.10
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-NA Çoklu Gaz Dedektörü 4 Gaz Alkali Sarı | AC6GGL 33N506 QT-XWHM-AY-NA1 15 / 16 "Ayarlanabilir - H2S - Düşük 10 ppm, Yüksek 15 ppm. O2 - Düşük% 19.5, Yüksek% 23.5. LEL - Düşük% 10, Yüksek% 20. CO - Düşük 35 ppm, Yüksek 200 ppm-Sarı-4 ila +122 Derece F / -20 ila +50 Derece CH2S (1 ppm Artışlar), CO (1 ppm Artışlar), O2 (% 0.1 v / v Artışlar), LEL (% 0.1 v / v Artımlar)H2S 0 ila 200 ppm, CO 0 ila 1000 ppm, O2% 0.0 ila 30.0 v / v, LEL 0 ila% 100 LEL /% 0 ila 5.0 v / v3.25 "€1,335.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Çoklu Gaz Dedektörü O2/lel/h2s/co Kuzey Amerika Siyah
€1,622.74 / Adet