Ch Hanson Usc00007 | Yalıtımlı Alet Seti, 29 Parça | 31ce72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CH HANSON USC00007 Yalıtımlı Alet Seti, 29 Parça | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 Yalıtımlı Alet Seti, 29 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AYD Modeli: USC00007Çapraz Referans: 31CE72
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
€1,993.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Kiti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı29
Pense DahildirÇapraz Kesiciler 6", Mühendis Pensesi 8", Uzun Burunlu Pense 8"
korur1000 Volta Kadar Elektrik Çarpmalarına Karşı
Tornavidalar Dahil(2) Oluklu Elektrikçiler Tornavida 5/32" x 3", 3/16" x 6", Oluklu Elektrikçiler Terminal Tornavida 1/8" x 3", Oluklu Mühendisler Tornavida 5/16" x 6", (2) Phillips Tornavidalar : #1 x 3", #2 x 4"
Dahil Olan Soketler(7) 1/2" Dr 12 noktalı Lokmalar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Alet Deposu DahilYok hayır
Anahtarlar Dahil(7) Açık Uçlu Anahtarlar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8203205000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAlet Deposu DahilAnahtarlar DahilÜcret
CH HANSON USC00001 Yalıtımlı Alet Seti, 9 Parça | AG2AYF 31CE74 USC000019Evet-€689.99
CH HANSON USC00006 Yalıtımlı Alet Seti, 9 Parça | AG2AYG 31CE75 USC000069EvetAyarlanabilir Anahtar 8 "€562.30
CH HANSON USC00003 Yalıtımlı Alet Seti, 9 Parça | AG2AYH 31CE76 USC000039Evet-€580.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CH HANSON USC00007 Yalıtımlı Alet Seti, 29 Parça
€1,993.43 / Adet