<span Class='notranslate'>Ch Hanson </span> Usc00061 | Insulated Needle Nose Plier, 8 Inch Size | 19mu91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CH HANSON USC00061 Yalıtımlı İğne Kargaburun, 8 İnç Boyut | AG9DLX 19MU91

CH HANSON USC00061 Yalıtımlı Kargaburun, 8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9DLX Modeli: USC00061Çapraz Referans: 19MU91
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
€105.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi1/4 "Kablo
Renk TaşıPortakal
Kolu tipiYastık Tutacağı
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3"
Çene Genişliği1 / 4 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2.5 "
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği7 / 64 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımlı
  • ESD Safe: Hayır
  • Yan Kesici: Evet
  • Tel Sıyırıcı: Evet
  • Ortak Tip: Katı
  • Kavrayıcı Yüzey: Tırtıklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene UzunluğuMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
CH HANSON USC00051 Yalıtımlı İğneli Kargaburun, 6-1/4 İnç Boyutu | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "€96.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CH HANSON USC00061 Yalıtımlı Kargaburun, 8 İnç Boyut
€105.16 / Adet