Ch Hanson Usc01744 | Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | 31ce96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CH HANSON USC01744 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | AG2AYZ 31CE96

CH HANSON USC01744 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AYZ Modeli: USC01744Çapraz Referans: 31CE96
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
€50.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişmat
Malzemenaylon 11
Puan Sayısı12
Çıkış Tipitop
Uzunluk2"
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203205000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
CH HANSON USC01723 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "€48.69
CH HANSON USC01725 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | AG2AYW 31CE93 USC017251 / 2 "€47.84
CH HANSON USC01727 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | AG2AYX 31CE94 USC017275 / 8 "€48.90
CH HANSON USC01739 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "€49.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CH HANSON USC01744 Yalıtımlı Soket, 3/8 İnç Boyut, Standart Sae
€50.44 / Adet