CS JOHNSON 119316-5 Kablo 3/16 İnç 1 x 19500 Feet 1400 Lb.
Madde: AG3NFR
Model: 119316-5Çapraz Referans: 33NV26
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Boyutu | 3 / 16 " |
Kaplama malzemesi | Hayır |
uzunluk | 500ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 3 / 16 " |
Biriktirme Genişliği | 12 " |
Tel Tipi | X 1 19 |
Çalışma yükü sınırı | 1400 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 7312108500 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
119316-2 | 250ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00