CABLOFIL PACK54/150EZ Tel Kablo Kanalı Genişliği 6 İnç Uzunluk 6.5 fit - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hasır Kablo Kanalı |
Kapasite | 27 lb. her ft., 6 ft. Aralık |
Bitiş | Electrozinc Kaplama |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 6.5ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 207.01 |
Gemi genişliği (cm) | 23.37 |
HS kodu | 7326200071 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK54 / 100EZ | 22 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 4" | €384.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACK54 / 200EZ | 36 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 8" | €540.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACK54 / 300EZ | 47 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 12 " | €630.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 100EZ | 10.91 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 4" | €170.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 150EZ | 15.29 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 6" | €177.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 200EZ | 20.16 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 8" | €204.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 300EZ | 29.48 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 12 " | €210.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00