Caddy 0250037eg | Çubuk Kaplini 3/8 İnç Çubuk 240 Lb Maksimum Yük | 1cwd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 0250037EG Çubuk Kaplini 3/8 İnç Çubuk 240 Lb Maksimum Yük | AA9FHW 1CWD7

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Çubuk Bağlantısı 3/8 İnç Çubuk 240 Lb Maks. Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FHW Modeli: 0250037EGÇapraz Referans: 1CWD7
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
€5.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Kaplin
uzunluk1.75 "
MalzemeElektro-Galvanizli Çelik
Maks. Yük610 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 8 "
Çubuk boyutu3/8
Konu Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Benzer Dişli Çubuğun İki Uzunluğunu Birleştirmek İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuKonu BoyutuÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 0250025EG Çubuk Kaplini 1/4 İnç Çubuk 240 Lb Maksimum Yük | AA9FHV 1CWD6 0250025EG7 / 8 "240 Lb.1 / 4 "1/41 / 4 "€1.93
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 0250050EG Çubuk Kaplini 1/2 İnç Çubuk 240 Lb Maksimum Yük | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 Lb.1 / 2 "1/21 / 2 "€4.70
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 0250075EG Çubuk Kaplini 3/4 İnç Çubuk 240 Lb Maksimum Yük | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 Lb.3 / 4 "3/43 / 4 "€7.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Çubuk Bağlantısı 3/8 İnç Çubuk 240 Lb Maks. Yük
€5.43 / Adet