Caddy 1050150s4 | Döngü Askı Boyutu 1 1/2 In | 1rvn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1050150S4 Halkalı Askı Boyutu 1 1/2 In | AB3FFM 1RVN9

CADDY INDUSTRIAL SALES 1050150S4 Döngü Askı Boyutu 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FFM Model: 1050150S4Çapraz Referans: 1RVN9
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
€40.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döngü Askı
uzunluk7 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Yük610 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit Paslanmaz Çelik Boru Hatlarının Askıya Alınması İçin Önerilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipYükseklikuzunlukgenişlikMalzemeMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150050EG Döner Halkalı Askı Boyutu 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-2.75 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€2.51
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150075EG Döner Halkalı Askı Boyutu 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-3 1 / 16 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.3 / 4 "3 / 8 "€2.61
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150100EG Döner Halkalı Askı Boyutu 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-3 5 / 16 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.1"3 / 8 "€2.72
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150125EG Döner Halkalı Askı Boyutu 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-3 9 / 16 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€2.86
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150150EG Döner Halkalı Askı Boyutu 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-3 13 / 16 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€2.87
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1150200EG Döner Halkalı Askı Boyutu 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGDöner, Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Bant-4.25 "1"Elektro-Galvanizli Çelik300 Lb.2"3 / 8 "€3.22
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 1010050CP Döner Halkalı Askı Boyutu 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPDöner, Ayarlanabilir Bant-3.187 "1"Bakır Kaplı Çelik180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€4.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 1050150S4 Döngü Askı Boyutu 1 1/2 In
€40.73 / Adet