Caddy 3050037s4 | Kiriş Kelepçesi 3/8 İnç Çubuk Boyutu 304 Paslanmaz Çelik | 1rvr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 Beam Clamp 3/8 Inch Rod Size 304 Stainless Steel | AB3FGC 1RVR5

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 Kiriş Kelepçesi 3/8 İnç Çubuk Boyutu 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FGC Model: 3050037S4Çapraz Referans: 1RVR5
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
€42.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
uzunluk3 / 4 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Yük500 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipÜst Montaj
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 5/8 "den Daha Kalın Flanşlarla Kullanılmamalıdır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBitişFlanş GenişliğiÇubuk boyutuKonu BoyutuTipgenişlikDelik büyüklüğüÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 3000050PL Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç Çubuk Boyutu Sfero Döküm | AA9FKT 1CWJ7 3000050PLKirişin Üstü için 950, Alt için 760--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "Çubuk Boyutu için3 / 4 "-€11.59
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 3000037EG Kiriş Kelepçesi 3/8 İnç Dövülebilir Demir | AB3FAR 1RUY3 3000037EGKirişin Üstü 500 ve Alt 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "3/8 "Çubuk Boyutu için1.12 "-€5.95
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 3000050EG Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç Çubuk Boyutu | AB3FAT 1RUY4 3000050EGKirişin Üstü 950 ve Alt 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "Çubuk Boyutu için1.12 "-€15.74
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 3100037PL Geniş Ağızlı Kiriş Kelepçesi 3/8 İnç Çubuk Boyutu | AB3FAU 1RUY5 3100037PLKirişin Üstü 500 ve Alt 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Geniş ağız1"-€10.96
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 3100050PL Geniş Ağızlı Kiriş Kelepçesi 1/2 İnç Çubuk Boyutu | AB3FAV 1RUY6 3100050PLKirişin Üstü 950 ve Alt 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Geniş ağız1"-€14.46
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ 3150037PL Aşık Kelepçesi 3/8 İnç Çubuk Boyutu | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "çatı sırt kirişi--€18.83
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ PHSW4 Çok Flanşlı Kiriş Kelepçesi 1/4 İnç Çubuk Boyutu | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C ve Z Purlins 200 ve Düz Flanşlar 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "Çok kanatlı3.25 "-€16.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 3050037S4 Kiriş Kelepçesi 3/8 İnç Çubuk Boyutu 304 Paslanmaz Çelik
€42.45 / Adet