Caddy 365m0050pl | Plate 3 1/2 Inch Malleable Iron | 4ueh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ 365M0050PL Plaka 3 1/2 İnç Dövülebilir Demir | AD9QNP 4UEH1

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL Plate 3 1/2 Inch Malleable Iron

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QNP Modeli: 365M0050PLÇapraz Referans: 4UEH1
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
€5.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka
Yükseklik0.45 "
uzunluk0.47 "
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Yük180 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3-1 / 2 "
Çubuk boyutu1 / 2 "
Konu Boyutu0.5 "
TipTavan veya duvar
genişlik2.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Tavan Veya Duvar Bağlantısı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ 365M0050EG Plaka 3 1/2 İnç Elektro-çinko Kaplama | AD9QNN 4UEG9 365M0050EGElektro-Çinko Kaplamalı Dövülebilir Demir€5.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL Plate 3 1/2 Inch Malleable Iron
€5.80 / Adet