Caddy 4060350s4 | Çatal Askı Boyutu 3 1/2 In | 1rvr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060350S4 Çatal Askı Boyutu 3 1/2 In | AB3FGA 1RVR3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Çatal Askı Boyutu 3 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FGA Model: 4060350S4Çapraz Referans: 1RVR3
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
€96.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Askı
uzunluk6.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Yük1130 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3-1 / 2 "
Çubuk boyutu1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 2 "
genişlik4.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit İzolasyonsuz Paslanmaz Çelik Boru Hatlarının Askıya Alınması İçin Önerilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuKonu BoyutugenişlikÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060050S4 Çatal Askı Boyutu 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€25.80
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060075S4 Çatal Askı Boyutu 3/4 In | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€30.53
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060100S4 Çatal Askı Boyutu 1 In | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€29.81
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060125S4 Çatal Askı Boyutu 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€46.12
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060150S4 Çatal Askı Boyutu 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€45.07
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060200S4 Çatal Askı Boyutu 2 In | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€47.18
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4060250S4 Çatal Askı Boyutu 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€67.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Çatal Askı Boyutu 3 1/2 In
€96.53 / Adet